ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HK-130
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38890853
品番
S1005RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ
反射シート
適合機種
PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HU、CPM-100U、CPM-100UK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)
130
色
白
長さ(m)
5
使用場所
屋外