ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HS-130
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38890905
品番
K1005G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
色
緑
幅(mm)
130
長さ(m)
5
適合機種
PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HU、CPM-100U、CPM-100UK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ
蛍光
使用場所
屋外