ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HR-130
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38890923
品番
M1005SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
色
銀
幅(mm)
130
長さ(m)
5
適合機種
LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ
メタリック
使用場所
屋外