ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HP-130
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38890957
品番
M1005PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
適合機種
LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)
130
色
緑
タイプ
プリズム
長さ(m)
5
使用場所
屋外