ビーポップ対応屋内シート NL-230

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38891054 品番 N20010OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに

幅(mm)230 長さ(m)10 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C タイプ通常色 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38891063
2021-11-08
用途:
工事看板・車のステッカー
有限会社山本組 様

価格は安いと思います。あとは、純正品と比べての耐久性がどうかな?使用してみないと、何とも言えません。

対象商品:
38890984
2019-07-23
用途:
看板づくり
豊穣不動産 様 (不動産業)

作成時に、気になるところはなかった。耐久性はこれから比較で、良ければリピートするつもり

対象商品:
38890984
2018-12-27
用途:
看板用文字シール
農・林・水産業

正規品より若干厚いようですが、問題なく使えて良かったです

対象商品:
38890984
2014-08-29
用途:
POP

社外品なのですが 充分しようできます。

対象商品:
38890984
2016-04-04
用途:
機器明示用ステッカー作成

商品ですがマシンがCM-200Uでは全く使えませんので注意してください。特に商品の注意事項には無いのでCM-200は使えると思いますがすでに取扱中止となっていますので同じモノタローで購入したマシンでも注意が必要です。販売機器(マシン)CM-200UはコードNoの最後の記号がNが使用可能でこの商品はBなので使用不可だそうです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
適合機種の情報をご確認いただければと思います。
メーカーの情報にあわせて、適合機種のみを記載させていただいております。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
38890993
2013-05-14
用途:
マシン
建設業・工事業

ビーボップ対応って・・
書いてあるけど

ぜんぜん・・・
2ミリほど穴が合いません・・

機械が動いてるうちに、
ずれが生じます。

メタルシートならなおさら・・・
カットがずれます。

安かろう悪かろうじゃ駄目だね。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、この商品を販売開始して3年になりますが、過去に1度だけ同様の連絡があったとのことで、商品を回収して調べさせてもらいたいとのことです。別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする