ビーポップ対応屋外シート HL-230

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38891081 品番 G2005B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に

タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 黒(艶あり) 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
注意
※ご購入前に適合機種をご確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
看板作成
卸売・小売業

価格・品質には問題ありませんでした。
黄色は厚さが無く透けてしまうので、もう少し厚みのあるものが欲しいです。

対象商品:
38891081
2020-12-17
用途:
看板用
農・林・水産業

通常通り使えます。 一回に大量に使うわけではないので、5mなのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38891081
2020-06-09
用途:
色々な説明看板や案内看板製作時
サービス業

毎年、書き換えの表示板の製作時に、重宝しています。切り文字がきれいで
室内外で使えるので便利ですよ!

対象商品:
38891081
2020-05-09
用途:
車のカンバン作成に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は純正品を使用していましたが、価格も半額で品質も特に問題ありません。

対象商品:
38891176
2017-07-28
用途:
来客駐車場 屋外表示
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なだけでなく非常にきれいに仕上がり大変満足しています!
数色そろえて楽しんでいます。

対象商品:
38891081
2017-06-27
用途:
新車納入時のネーム記入

純正品より使いやすいです。
ツヤがもう少しあれば尚良いと思います。

対象商品:
38891097
2024-07-06
用途:
柱に巻いた
郡上バカンス株式会社 様 (サービス業)

11本中6本ぐらい 5M無かった 1cm・2cm足らない

対象商品:
38891142
2017-09-06
用途:
バイクのカウル保護用
サービス業

オフロードバイクのカウルやフェンダーの保護用に購入。
屋外保管のため、何もしないといつの間にか日焼けや劣化してしまいますが、そうなる前にこのシートをカウル等の全面に貼って保護します。
ちなみに緑色を購入。ということはもちろんカワサキのバイクです。
どれくらいもつのかはこれからの楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする