ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HK-230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38891212
品番
S2005RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ
反射シート
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
色
白
長さ(m)
5
使用場所
屋外