ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HS-230
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38891246
品番
K2005R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ
蛍光
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
色
赤
長さ(m)
5
使用場所
屋外