SIC-IB057-50 ボーンテープ S.I.C.(SHINDO) 38891275 SIC-IB057-50 ボーンテープ S.I.C.(SHINDO) 38891275

ボーンテープ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 38891275 品番 SIC-IB057-50
参考基準価格(税別)¥10,420 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1サイズ×2色 ウエディングドレスや衣装などのファンデーション、また、帽子、バッグ、人形、インテリアで立体の構造物や成形の芯材として幅広くご使用いただけます。商品の取り扱いにつきましては、商品画像にてご確認下さい。

ブラック 幅(mm)3 長さ(m)40 用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、アウトドア、学販、ユニフォーム、インナー、ブライダル、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 混率(%)ポリエステル100 色番50
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38891248
2022-10-04
用途:
授業教材
学校法人谷岡学園 様 (教育・研究機関)

想定していた通りの商品でした。硬さや巻き状態等使用しやすい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする