ノーブランド
ノーブランドの オフィス機器
ノーブランドの ラベルプリンタ
ノーブランドの ビーポップ
ビーポップ対応屋外シート HP-230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38891334
品番
M2005PSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイプ
プリズム
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
色
銀
長さ(m)
5
使用場所
屋外