ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38891343 品番T13010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。

幅(mm)120 長さ(m)10 用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。 仕様強粘着 タイプアプリケーション 厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
注意
※2026年1月より商品の仕様が変更となりました。※シートの台紙に赤や青の線が入っていましたが、無地の台紙となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-16
用途:
カッティングステッカー作成
有限会社アカイワ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カッティングマシーンでカッティングステッカーを作成、切り抜いた文字を転写シートに移して、貼れるようにするのですが、粘着力が激弱で、全く転写出来ません。

対象商品:
38891343
2020-01-22
用途:
ステッカー等に

貼り付け はがしとも やりやすかったです。

もうすこし長ければ、助かります。

対象商品:
38891343
2020-04-17
用途:
看板作りに

以前購入した物と粘着力が全然違います。
内側のマスの印刷が以前と変わっていたので、リニューアルでもしたのでしょうか?
粘着力がひどすぎます。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに申し伝え商品の改善を検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38891343
2017-09-09
用途:
プリントシール
鈴木設備株式会社 様 (建設業・工事業)

間違えて購入してしまったので返品しました。写真を見て購入したのが間違いでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38891343
2016-05-06
用途:
産業機の機械番号貼り付けに使用しています

某有名メーカーの製品と変わらない使い心地です。どちらかというと、私はこちらの製品の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする