ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38891352 品番T23010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。

適合機種全機種 用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。 仕様強粘着 幅(mm)220 タイプアプリケーション 長さ(m)10 厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
注意
※2026年1月より商品の仕様が変更となりました。※シートの台紙に赤や青の線が入っていましたが、無地の台紙となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
カッティングシートの仮留め用
あとりえしゅう 様 (卸売・小売業)

カッティングマシンでカットした用紙がバラバラにならないように留めるために使用。
粘着力も強くないが弱くもなく丁度いい粘着力で使いやすい。

対象商品:
38891352
2021-03-19
用途:
機器の表示
建設業・工事業

作業がしやすくとても良い商品です。
また、リピートします。

対象商品:
38891352
2019-09-29
用途:
カットしたラッピングフィルム等の転写

厚手のアプリケーションシートです。糊の具合はちょうどいいくらいと思います。細かいパーツはアプリケーションシートに貼りつきにくく、台紙に残りやすいですが、転写して圧接した後はアプリケーションシートに細かいパーツが残ることはありませんので。

1人が参考にしています
対象商品:
38891352
2019-04-17
用途:
トラックの車体・窓ガラス等に文字をはりつける時に使用
大石運輸倉庫株式会社 様

安価でしっかりしたフィルムで使い勝手が大変に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38891352
2019-01-19
用途:
看板等の作成

マックスのシートより使いやすいので繰り返し購入しています。

対象商品:
38891352
2020-11-10
用途:
看板用
農・林・水産業

硬いです。 貼り付かない、文字シールがうまくこちらのシートに移せないので、時間がかかります。たぶんリピートはしません。

1人が参考にしています
対象商品:
38891352
2017-06-27
用途:
ネーム作成時

純正よりシートが厚く使いやすいです。またリピートします。

対象商品:
38891352
2015-05-19
用途:
カッティングシートの文字を転写する際に使用

20メートルの長さは中々長持ち。ただ、シートが固めで少々剥がし辛い(低温の場所での作業のせいか?)又、カッティングした文字に気泡が少々入る(アプリケーションシートが固めで剥がし辛い為?)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする