三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法A(mm)
4
注文コード
38891377
品番
UPA-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
寸法A
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8(±0.02)
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
24
寸法N(mm)
5.6
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
18
寸法d(Φmm)
4
取付ねじ
M3×10L
ねじ径M
M2.6
公差Φd
H7