三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38891395
品番
UPA-306
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
9(±0.02)
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
26
寸法N(mm)
6.0
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
20
寸法d(Φmm)
6
取付ねじ
M3×10L
ねじ径M
M2.6
公差Φd
H7