三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法A(mm)
9
注文コード
38891483
品番
UPA-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
寸法A
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
18(±0.02)
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
48
寸法N(mm)
10
寸法P(Φmm)
5.5
寸法S(mm)
38
寸法d(Φmm)
15
取付ねじ
M5×18L
ねじ径M
M4.0
公差Φd
H7