UPA型(汎用型・割り締め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 寸法A(mm)10 注文コード38891587 品番UPA-825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は寸法Aなど28種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)10 寸法B(mm)20(±0.02) 寸法G(mm)37 寸法H(mm)43 寸法K(mm)17 寸法L(mm)64 寸法N(mm)14 寸法P(Φmm)6.5 寸法S(mm)50 寸法d(Φmm)25 取付ねじM6×20L ねじ径MM5.0 公差ΦdH7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする