三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38891614
品番
UPA-930
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
25(±0.02)
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
53
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
75
寸法N(mm)
20
寸法P(Φmm)
8.5
寸法S(mm)
60
寸法d(Φmm)
30
取付ねじ
M8×25L
ねじ径M
M5.0
公差Φd
H7