三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
FPA型(フランジ型・割り締め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38891937
品番
FPA-514
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
11
寸法H(mm)
27
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
9.2
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
寸法d(Φmm)
14
取付ねじ
M4×12L
ねじ径M
M4
公差Φd
H7