FPA型(フランジ型・割り締め)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38891973 品番 FPA-618
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)12 寸法B(mm)13 寸法H(mm)31 寸法K(mm)12 寸法L(mm)50 寸法N(mm)11 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)38 寸法d(Φmm)18 取付ねじM5×12L ねじ径MM5 公差ΦdH7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする