S.I.C.(SHINDO)
アクリルベルト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
幅(mm)
30
関連資料
注文コード
38891993
品番
BT-931-30-T33
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・関連資料
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れています
摩擦抵抗があり、しっかりと固定します
用途
工業用資材ベルト 雑貨(靴、鞄、手袋、など) その他(ペット関連など)
色
クロ
幅(mm)
30
長さ(m)
50
混率(%)
アクリル100
色番
T33
関連資料:
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
※強い日差しへの長時間の照射は色抜けや黄変の原因となります