曜日別特売
BT-931-38-T33 アクリルベルト S.I.C.(SHINDO) 38892009

BT-931-38-T33 アクリルベルト S.I.C.(SHINDO) 38892009
BT-931-38-T33 アクリルベルト S.I.C.(SHINDO) 38892009

アクリルベルト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(50m)幅(mm)38関連資料注文コード38892009品番BT-931-38-T33
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

耐候性に優れています
摩擦抵抗があり、しっかりと固定します

用途
工業用資材ベルト 雑貨(靴、鞄、手袋、など) その他(ペット関連など)
クロ幅(mm)38長さ(m)50混率(%)アクリル100色番T33
関連資料:
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
※強い日差しへの長時間の照射は色抜けや黄変の原因となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする