三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
FPA型(フランジ型・割り締め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38892016
品番
FPA-722
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
16
寸法H(mm)
38
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
54
寸法N(mm)
13
寸法P(Φmm)
5.5
寸法S(mm)
42
寸法d(Φmm)
22
取付ねじ
M5×15L
ねじ径M
M5
公差Φd
H7