ゴムボート EZ4-942

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38892377 品番EZ4-942
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

4人乗りゴムボート
高耐久性モデル

人数4 用途作業艇や災害備蓄用途に。 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
魚釣り
その他業種

EZシリーズはゴムの材質のランクが格別。救助艇にも使用されているハイパロンを用いている手こぎゴムボートは他メーカーには存在しない。命に関わるところなので割高であっても妥協はできない。安心感が全く違います。さらには、補記類も含めて細部にしっかりしたつくりがされている。例えばオールの台座部分。本体との接合が完璧な仕上がりになっている。オールの台座の接着不良は、これもまた命に関わる部分。海上で剥がれたら帰れなくなってしまう。この商品。買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする