BBA-103 BBA型(高さ調整ブロック) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38892436

BBA型(高さ調整ブロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード38892436 品番BBA-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

BBAは2個1セットでご使用ください

寸法G(mm)26 寸法L(mm)32 寸法N(mm)8 寸法P(Φmm)3.5 寸法S(mm)20 適合ブロック型式UPA・URA-306・307 取付ねじM3×20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする