三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
BBA型(高さ調整ブロック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
38892454
品番
BBA-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
BBAは2個1セットでご使用ください
寸法G(mm)
38
寸法L(mm)
45
寸法N(mm)
11
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
適合ブロック型式
UPA・URA-511・512・513・514
取付ねじ
M4×25L