三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
BBA型(高さ調整ブロック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
38892497
品番
BBA-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
BBAは2個1セットでご使用ください
寸法G(mm)
26
寸法L(mm)
32
寸法N(mm)
8
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
20
適合ブロック型式
UPA・URA-306・307
取付ねじ
M3×30L