曜日別特売
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587

30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587
30010511 景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑 OKACHO 38892587

景観に合わせてカラーが選べる!ブルーシート #3000規格 青&緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード38892587品番30010511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ご要望の多かった、表がブルー、裏がグリーンのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプです。
また、現地スタッフによる徹底した品質管理を行っておりますので安心してお使いいただけます。

用途業務またはご家庭における、防風、防寒、防汚、日よけ、雨避け、目張り(プライバシーの確保)に加え一時的な貯水。家屋の応急処置、防災・災害対策用具として。厚さ厚手(#3000)特性防水材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4耐久性約9ヶ月~12カ月

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする