BBW-206 BBW型(高さ調整ブロック) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38892646

BBW型(高さ調整ブロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38892646 品番BBW-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法G(mm)52 寸法L(mm)60 寸法N1(mm)29 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)38 寸法W(mm)12 適合ブロック型式UPW・URW-615・616・617・618 取付ねじM5×40L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする