※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKB50)
MDBKB50-100-A93L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
38892762
品番
MDBKB50-100-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38892762
MDBKB50-100-A93L
38892753
MDBKB50-100Z-A93L
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKB50)
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)