トルク調整範囲(N・m)10~50角ドライブa(mm)a:9.53、b:11全長(mm)240質量(kg)0.4寸法d(mm)20有効長(mm)178寸法D(mm)34材質(グリップ)樹脂頭部寸法(mm)R:16、h:25.6適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:M8精度(%)±3ヘッド形状ラチェット最大トルク時の手力(N)281主な用途締付作業用。組み立て、量産用。アンカーボルトの施工寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2最小表示単位(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右サービス分類オーダー・加工