曜日別特売
SP560N×30 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 38893567

SP560N×30 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 38893567
SP560N×30 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所 38893567

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)130~560注文コード38893567品番SP560N×30
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。

用途単一ボルトでの組み立て作業。トルク調整範囲(N・m)130~560全長(mm)995質量(kg)約4有効長(mm)615頭部寸法(mm)C:81、b:19寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1最大トルク時の手力(N)615口幅(mm)30寸法m(mm)45.4寸法n(mm)17.8サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※SP2N2~310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする