ACW (複式内管回転ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様キー溝なし 注文コード38895254 品番ACW-1-25A-10ARH
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は呼び径・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。

寸法E(mm)24 寸法H(mm)75 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)49 寸法J(mm)32 寸法K(mm)110 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)48 寸法L3(mm)205 寸法L4(mm)295 寸法M(mm)20 寸法N(mm)50 寸法l(mm)12 呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様キー溝なし 質量(kg)6.5 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180 寸法D3/4 寸法A1 寸法B3/8 寸法C1 ねじ方向右ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする