寸法E(mm)46
寸法H(mm)100
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)55
寸法J(mm)40
寸法K(mm)138
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)63
寸法L3(mm)269
寸法L4(mm)389
寸法M(mm)20
寸法N(mm)55
寸法l(mm)15
呼び径(A)50
呼び径(B)2
仕様キー溝なし
質量(kg)14
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])150
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D1
寸法A2
寸法B3/4
寸法C1 1/2
ねじ方向右ネジ