寸法E(mm)24
寸法H(mm)75
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)49
寸法J(mm)32
寸法K(mm)110
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)48
寸法L3(mm)205
寸法L4(mm)295
寸法M(mm)20
寸法N(mm)50
寸法l(mm)12
呼び径(A)25
呼び径(B)1
仕様キー溝付き
質量(kg)6.5
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D3/4
寸法A1
寸法B1/4
寸法C1
ねじ方向左ネジ