寸法E(mm)60
寸法H(mm)120
寸法H1(mm)65
寸法H2(mm)70
寸法J(mm)46
寸法K(mm)180
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)78
寸法L3(mm)310
寸法L4(mm)460
寸法M(mm)25
寸法N(mm)60
寸法l(mm)19
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
仕様キー溝付き
質量(kg)25
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])150
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D1 1/2
寸法A2 1/2
寸法B1 1/2
寸法C2
ねじ方向右ネジ