連結平台車 樹脂製 パレッティー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38897033 品番MYRB-G75BK
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)700×500 床面高さ(mm)120 質量(kg)4 ブラック 用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可 材質(荷台)PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
注意
※当商品は1台単位での販売となります。
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
荷物を移動する
株式会社エレクトロニクスサービス 様

腰を痛めずに荷物を移動するのが楽になった。
かたずけるのが容易になった

対象商品:
38897033
2024-02-09
用途:
社内引越し
株式会社かわでん 様

社内引越し作業に使用したいと思い購入しました。台車座面も大きく、棚などは1台を使用し対応可能でした。縁が有るので引っかかる傾向にあります。台車車輪の回転が良くないときが有りました。

対象商品:
38897033
2022-09-20
用途:
知人の引っ越し手伝いで
株式会社上田造船所 様

運ぶ物が多種多様で、組み合わせにより台車の大きさを荷物に合わせることが出来て作業性がよく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38897033
2019-12-12
用途:
リフトが進入できない場所用
まるたかプロファーム 様 (農・林・水産業)

10mの移動なので140のパレットに300kg載せ台車2台で移動してますが初動が動いたらあとはスムーズ

3人が参考にしています
対象商品:
38897033
2019-09-28
用途:
重量物の運搬
その他業種

耐荷重以内と思われるがパレット部分がしなった。車輪にストッパーがついていればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ストッパー機能は付いていますか。
回答:
ストッパー機能のない商品でございます。
2024-06-07
質問:
キャスターの種類は、「自在」「固定」どちらでしょうか。
回答:
キャスターの種類は、4輪とも「自在」です。
1人が参考にしています
2024-06-07
質問:
6枚連結して使用することは可能でしょうか。
回答:
6枚の連結でもご使用いただけます。
2024-06-07

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする