M0706-MH タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式 モノタロウ 38897207 M0706-MH タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式 モノタロウ 38897207 M0706-MH タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式 モノタロウ 38897207

タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式

(72件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38897207 品番M0706-MH
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一度にタオルが20枚干せ、収納時には折りたたみが出来ます。

用途室内でのタオル干しに 仕様タオル掛け本数:20 材質ハンガー部:スチール(SUS201)粉体塗装仕上げ、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720
注意
※ハンガー部の開閉時に指を挟まないように注意をしてください。
※暖房器具の前では使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【タオルハンガー 20枚掛け 折りたたみ式】20枚同時に干せて折りたたみ可能なタオル収納.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所内清掃用
サービス業

12/25注文して、年末年始の影響か1/6到着。(その前に、請求額のお知らせとレビューのお願いが届きました。)簡易包装のためか、ハンガーが1本、横に3本分ほと曲がっていました。今まで使用してたものより高さがあり使用しやすそうです。曲がっていた部分は手でだいたい戻ったのでそのまま使用します。

2025-10-02
用途:
美容室のタオル干し
ROOTS 様 (サービス業)

とにかく安くて助かりました。
以前使っていたものと比較して重さがありますが外で使う方にはかえって良いかもしれません。(風にちょっとだけつよいかも?)
あと返しの形はこちらの方が好きかもしれません。

2026-04-02
用途:
タオル干し
株式会社津山木材センター 様 (卸売・小売業)

コンパクトに隙間に収納出来るので助かっています。
ただ、屋外で使用する場合は弱風でも転倒すので足もとに
重石をすると安心です。

2025-12-02
用途:
フェイスタオルなどの乾燥
ナチュラ 株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで非常に使いやすい。フェイスタオルなどの小物乾燥に最適

2025-03-15
用途:
業務終了時、全てのタオル干しに
医療・福祉・介護関連業

どの店舗を探してもこちらで購入するのが安かったので今回購入。かなりお安いのでそれなりだと思っておりましたが届いてびっくり!想像以上にしっかりとしているし、軽さもあるので非常に使いやすいです。タオルもハーフパンツなども引っ掛けられて重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
38897207
2025-06-01
用途:
洗濯
電気・ガス・熱供給・水道業

正直価格が安いので届くまで不安でしたが、2週間使ってみてたいへん満足です。軽いので移動が楽なのも嬉しいです。

2025-12-22
用途:
洗濯物ほし
老人保健施設清渓苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段に惚れて買いましたが、思っていたより頑丈そうで満足しています。

2025-02-26
用途:
タオルの屋内干し用
株式会社スギタ 様 (教育・研究機関)

軽くて使いやすい、多くのタオルや雑巾の陰干し用に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする