M73120M-MH メッシュ棚 伸縮式 モノタロウ 38897225 M73120M-MH メッシュ棚 伸縮式 モノタロウ 38897225 M73120M-MH メッシュ棚 伸縮式 モノタロウ 38897225 M73120M-MH メッシュ棚 伸縮式 モノタロウ 38897225

メッシュ棚 伸縮式

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38897225 品番M73120M-MH
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。

用途小物の収納に 材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール 質量(kg)約1.05 寸法(幅W×奥行D)(mm)730〜1120×275 耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※伸縮時に指を挟まないように注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38897225
2025-11-04
用途:
クローゼットの上の 空間利用
その他業種

かなりの重たさになりますが しっかり支えられています。
嵩張る冬物のコートや 小物を載せていましたが 夏の間ズレ落ちることなく 保管できました。
とても良いものです。

対象商品:
38897225
2025-11-03
用途:
倉庫整理に
製造業

強度が高く、しっかり取り付くので安心してつかえます。

2025-07-15
用途:
空間の有効利用

品質の割に価格も手頃で、現状10kg程の物を乗せていますがまだまだ余裕。

対象商品:
38897225
2023-06-10
用途:
トイレ内のトイレットペーパー保管用

取り付け簡単、しっかりした足腰、メッシュになっている棚、良く考えられ作られている。
メッシュ棚を追加で並べられる様に、伸ばした細い部分に合うオプション品を選択出来る様にするともっと良い。

対象商品:
38897225
2023-08-07
用途:
トイレの追加棚として使用
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

長さも幅も理想的でした。
ただ、惜しむらくは
追加の棚板(幅28cm)が
なかなか見つからないこと。
伸ばした棒で
大きく空いた隙間を
活かしたいなぁと思います。

対象商品:
38897225
2024-03-13
用途:
トイレの棚

とても簡単に設置できました。がっちりしてて問題なしです。

対象商品:
38897225
2022-10-04
用途:
ちょっとした棚が欲しい所に

使える場所は限られますが、ちょっとしたモノを保管しておきたい!でも棚をつくるのはめんどうって場所には値段も安くとてもいい製品です。

対象商品:
38897225
2023-07-09
用途:
棚を作る
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使おやすくていいです。とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メッシュ棚のみ購入する事は出来るでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-27
質問:
メッシュ棚の大きさやパイプの長さが異なるものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-27

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする