GA-ELT-RB ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win) 38897295 GA-ELT-RB ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win) 38897295 GA-ELT-RB ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win) 38897295

ウェアラブルセフティライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38897295 品番GA-ELT-RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。
反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。
あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。

用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。 材質ポリカーボネートABSプラスチック 寸法(mm)70×40×50 赤/青 取付マグネットマウントシステム 質量(g)130 耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格 アズワン品番64-6581-13 明るさ(Lm)500 照射角360 照射距離(m)2000 最大点灯時間150時間

商品説明動画

ウェアラブルセフティライト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする