1024901 KS傾斜ステップ 国元商会 38897313 1024901 KS傾斜ステップ 国元商会 38897313 1024901 KS傾斜ステップ 国元商会 38897313

KS傾斜ステップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ900 注文コード38897313 品番1024901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。

タイプ900 質量(kg)5.5 踏面幅(mm)910×240 取付幅(mm)1020
注意
※クランプボルトの締付トルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38897313 1024901 69535263 1024904 KS傾斜ステップ 国元商会 KS傾斜ステップ 国元商会 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
段差のある隣地への移動
その他業種

ステップの角度調整が工具無しで確実にできた。強度的にも問題なさそう。

対象商品:
46822169
2020-08-05
用途:
段差のある後背地への昇降用

段差の高さにうまい具合にマッチして快適に利用できている。
もっと早くから使っていれば良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする