FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の 研究関連用品・実験用必需品
FALCON(ファルコン)の 実験関連品
ノントリートメントプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38898099
品番
351172
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
プレートフォーマット:96 ウェル、プレート色:クリア、ウェルボトム:フラット、培養面積(cm
2
):0.32、推奨ワーキングボリューム:40-275μL
表面処理
無処理
型番
351172
ウェル容量(mL)
0.37
アズワン品番
3-3233-06