形状エルボ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質メインシール:OリングNBR
全長(mm)-
タイプNo.5
接続ねじ(inch)Rc1/2
種類スイベルジョイント
寸法H(mm)74
寸法A(mm)-
最高温度(℃)100
外径(Φmm)-
寸法D(Φmm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
接続ねじ込み(Rc)
寸法J(mm)70
寸法G(mm)35
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]
寸法F(Φmm)-
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
寸法E(Φmm)-
材質(パッキン)NBR
口径15A
材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼