04179 エクスイープ SOFT99 38902832 04179 エクスイープ SOFT99 38902832 04179 エクスイープ SOFT99 38902832 04179 エクスイープ SOFT99 38902832

エクスイープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38902832 品番04179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボディに優しい厳選素材を特殊加工!非常にやわらかく、毛羽立ちによる引っ掛かりが少ないポリエステル長繊維を採用。繊維をねじり合わせた後、毛の先端を適度にほどくことにより、絶妙に開いた毛先の効果でしっかり汚れをキャッチして、かつ簡単にふるい落とせるリリース性を両立しました
扱いやすく、疲れにくい軽量設計!払拭面積を大きくしたロングタイプなので、手の届きにくいルーフやフロントガラス中央部などもラクに作業いただけます。平型形状なので、従来の円筒形状の長尺モップや毛バタキのようにクルクル回転させながらの作業は必要ありませんので、疲労度が違います。
リサイクル樹脂を使用したエコ商品!モップ部分にはPETボトルリサイクル樹脂を50%使用した住江織物株式会社製「スミトロン」を採用。さらに汚れたら洗って繰り返し長期間お使いいただけるエコモップです。(PETボトルリサイクル推奨マーク取得品)
耐久性を考えたハンドメイド!モップ部分は熟練工の技を駆使したハンドメイド。立体裁断を採用し、使用箇所によって縫製糸を使い分け、優れた耐久性を実現しています。

サイズ(mm)モップ(300×55) 全長(mm)660 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38902832
2017-08-06
用途:
ドライブ前にキレイにします

結構な汚れがキレイに取れます。
羽バタキの様にホコリを寄せるだけで無く、
吸い取る様に取れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする