SBS-201 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト 38903033

SBS-201 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト 38903033
SBS-201 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト 38903033

小型ブレッドボード用パーツセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード38903033品番SBS-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。

種類工作キット仕様光センサーとキャンドルICを使っています。周囲が暗くなるとキャンドルICが動作し、LEDが炎のようにゆらゆらと点滅します。セット内容ブレッドボードSAD-101、すずメッキ線50cm、LEDキャンドルIC、トランジスタ(NPN)、トランジスタ(PNP)、照度センサー、LED、電池ボックス(単3×2用)、抵抗100KΩ、1KΩ、100Ωタイプ暗くなると自動点灯するLEDキャンドル
注意
※電池は含まれませんので別途お買い求めください。組立作業にはニッパ、ピンセットなどの工具が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903042
2023-07-09
用途: 電気の仕組みを勉強するため

初めてできました。問題無く動作しています。
乾電池単3(2本)がなく単4で補うことができました。
電池の代わりに太陽光パネルを取り付けても動作しました。
白熱電球を太陽の代わりにして動作しました。色々取り付けてみたいと
おもいます。

対象商品 : 38903033
2018-11-01
用途: イルミネーション

完成品もありますが、製作しながら自己満足を味わうことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする