曜日別特売
UB-LED01 LEDスティック基板 サンハヤト 38903103

UB-LED01 LEDスティック基板 サンハヤト 38903103
UB-LED01 LEDスティック基板 サンハヤト 38903103
UB-LED01 LEDスティック基板 サンハヤト 38903103

LEDスティック基板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)40.64×66.04
内容量1個注文コード38903103品番UB-LED01
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。

種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)40.64×66.04タイプ5連並列接続仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903103
2015-12-11
用途: アクリル板の下からOK/NGを示す光を照らすために使用
その他業種

基盤の色が白なので、私の使用方ではアクリル板の下に白が目立ってしまいます。
目立たないよう黒く塗りましたが、黒などの色があればうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする