LEDスティック基板

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38903112 品番 UB-LED02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)40.64×40.64 タイプ3連直列接続 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903103
2015-12-11
用途:
アクリル板の下からOK/NGを示す光を照らすために使用
その他業種

基盤の色が白なので、私の使用方ではアクリル板の下に白が目立ってしまいます。
目立たないよう黒く塗りましたが、黒などの色があればうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする