サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
片面
穴径(Φmm)
0.8
注文コード
38903137
品番
UK-14P-68
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
0.8
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
57×90
仕上処理
ハンダ
端子形状
4mmピッチ14ピンハンダ
パターン
ドット