サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
片面
穴径(Φmm)
0.8
注文コード
38903146
品番
UK-18P-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
0.8
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
73×115
仕上処理
ハンダ
端子形状
4mmピッチ18ピンハンダ
パターン
ドット