曜日別特売
MDBKL63-150K MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL63) SMC 38904172

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
38904172
品番
MDBKL63-150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,850
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38904172MDBKL63-150K38904163MDBKL63-150KZMDBKL63-150KZ MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL63) SMC 38904163MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL63)SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする