DS-256-R 押ボタンスイッチ DS-256/DS-257 ミヤマ電器 38905587

DS-256-R 押ボタンスイッチ DS-256/DS-257 ミヤマ電器 38905587 DS-256-R 押ボタンスイッチ DS-256/DS-257 ミヤマ電器 38905587

押ボタンスイッチ DS-256/DS-257

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38905587 品番DS-256-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト チップ色 スイッチ特性OFF-ON 種類非照光式 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905571
2020-04-18
用途:
車載スイッチ
製造業

DS-282/DS-283と迷ったが、ボタン意匠の差と推量して黒在庫のある本品を購入。思いのほか動作力が必要で、そのためか動作のクリック音が大きい。
次回は、仕様をもう少し弱電に落としてもクリック感あり動作軽くて音の小さい物を選定したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする